• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

XPE - 52908 - Kit Bluetooth blanc 2 H.P 2,5

  • Module recepteur audio mural Bluetooth blanc avec 2 H.P blanc 2,5"
    • Fabricant : XPE
    • Réf. fabricant : 52908
    • Référence Sonepar : 01004161861
    • EAN : 8436031618617
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module recepteur audio mural Bluetooth blanc avec 2 H.P blancs 2,5" encastrables - Installation modulaire 45x45mm - Plaque de finition blanche fournie.

•Les Atouts de l'article:

Le pack 2.5” contient un récepteur mural Bluetooth blanc avec son alimentation et plaque de finition ainsi que 2 H.P 2,5” (8?) blancs.

•Les Atouts de la gamme:

Le module, de dimension standard 45x45mm, s’installe dans les boîtes d’encastrement pour l’appareillage électrique (alimentation externe fournie)Sortie audio stéréo (canal gauche et droit) avec limiteur de volume réglable à l'installation avec un cavalier à positionnerLe module possède une sortie ligne stéréo pour le contrôleur audio (réf. 092X3) ou pour l’amplificateur auxiliaire (réf. 13204)Prise Jack 3,5 mm pour connecter une entrée audio externe(lorsque l'utilisateur se connecte à la prise Jack, le module commute la sortie audio de cette source (led rouge) prioritaire au signal Bluetooth®)Touche en façade pour actionner le mode Bluetooth® (quand il n'y a pas de source audio branchée sur la prise Jack). Cette touche permets aussi de connecter ou déconnecter votre appareil Bluetooth® ainsi que le piloter à distance (fonction Pause et Lecture)Chaque module est identifié permettant ainsi à l'utilisateur d'identifier les différents appareils pouvant coexister dans la même installation. Ainsi, l'utilisateur pourra choisir depuis son appareil en Bluetooth® le module récepteur avec lequel il souhaite diffuser sa musique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver