• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

XPE - 81377 - Ampli mixeur 30W

  • Ampli mixeur 30W MA1303 - entrees micro et 3 entrees AUX
    • Fabricant : XPE
    • Réf. fabricant : 81377
    • Référence Sonepar : 01004081377
    • EAN : 8436031616309
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ampli mixeur 30W MA1303 - entrees micro et 3 entrees AUX

•Les Atouts de l'article:

Amplificateur-mixeur de 30W mono-zone, désigné pour une application avec 3 entrées AUX et 3 connecteurs microphones.Chaque entrée a son propre réglage du niveau sur la façade avant.De plus, il y a un bouton de réglage Master du volume général de sortie et 2 pour les réglages de tonalités: Basses et Aigües.La connexion de sortie haut-parleur est un bornier à vis pour la basse impédance (4? ou 8?) et pour les installations en 70V et 100V.Pour assurer la sécurité de l'amplificateur, il y a une protection contre les surcharges, les montées en températures et court-circuitdu H.P.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver