• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

XPE - 81378 - Ampli mixeur 120W

  • Ampli mixeur 120W MA2612 - 5 zones - entrees micro et 1 entree AUX
    • Fabricant : XPE
    • Réf. fabricant : 81378
    • Référence Sonepar : 01004081378
    • EAN : 8436031616316
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ampli mixeur 120W MA2612 - 5 zones - entrees micro et 1 entree AUX

•Les Atouts de l'article:

Amplificateur-mixeur de 120W RMS, jusqu’à 5 zones, 3 entrées AUX, 1 entrée pour téléphone et 5 connecteurs microphones.Sorties AUX et TAPE pour connecter d’autres appareils.Réglage indépendant de chaque entrée.Bouton Master de réglage du volume général de sortie et 2 pour les réglages de tonalités: Basses et Aigües.La connexion de sortie haut-parleur est un bornier à vis pour la basse impédance (8?) et pour les installations en 70V et 100V.Mute Prioritaire: MIC1 > MIC 3-5 > AUX 1-3 > TEL .

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver