• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Zucchini - ZU50410418 - MR 500A COUDE VERTICAL G

  • Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 500A typeB
    • Fabricant : Zucchini
    • Réf. fabricant : ZU50410418
    • Référence Sonepar : 07261707126
    • EAN : 8033777071265
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance MR 500A TypeB - pour changement de direction à 90° vers la haut ou vers le bas

•Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Coude vertical TypeB MR 500A
Degré de protection IP55
Permet un changement de direction :- vers le bas si le neutre est positionné en bas- vers le haut si le neutre est positionné en haut
Se raccorde sur l'extrémité femelle de l'élément droit

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver