• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Zucchini - ZU60281000P - SCPAL 630A ARRIVEE ARMOIREXL3

  • Arrivee canalisation electrique prefabriquee SCP et armoires XL3 - 630A
    • Fabricant : Zucchini
    • Réf. fabricant : ZU60281000P
    • Référence Sonepar : 07261700722
    • EAN : 8033777007226
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SCP (Super Compact Painted), une interface de raccordement pour raccorder la canalisation aux armoires XL³ ou au transformateur

•Les Atouts de l'article:

Arrivée canalisation électrique préfabriquée SCP 630A et armoires XL³
Dimensions : 300mm+200mm (interne au TGBT)
Livrée sans monobloc de connexion (monobloc livré avec l'élément droit SCP)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation