• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 80225N - Scotchlok Connecteur Y

  • Scotchlok Connecteur Y (boite de 100 connecteurs)
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 80225N
    • Référence Sonepar : 00033000965
    • EAN : 0054007200413
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Les connecteurs Scotchlok™ Y servent à la connexion de fils isolés rigides ou souples de sections 2 à 7,5 mm². La construction en 3 parties (l'isolant - la coquille - le ressort) rend le connecteur à la fois simples d’emploi et sûrs.

•Les Atouts de l'article:

Somme des sections admissibles : 2 à 16 mm²
Pour fils rigides et souples
Température maximum d'utilisation : 105°C
Insensibilité à la chaleur et aux vibrations
Simplicité d'utilisation
Approuvé UL et CSA

•Les Atouts de la gamme:

Les connecteurs Scotchlok™ Y servent à la connexion de fils isolés rigides ou souples de sections 2 à 7,5 mm². La construction en 3 parties (l'isolant - la coquille - le ressort) rend les connecteurs Scotchlok™ à la fois simples d’emploi et sûrs (insensibles à la chaleur et aux vibrations). Ces connecteurs Scotchlok™ Y ont une construction en trois parties : L’isolant est un PVC souple et résistant qui ne craquelle pas. La jupe longue protège les conducteurs dénudés de tout contact accidentel et évite de sectionner les fils pendant le serrage ou lorsque les connecteurs sont rentrés dans un pot de dérivation. La coquille : en acier, elle protège les contacts électriques de toute contrainte mécanique extérieure, en particulier l’écrasement, tout en conservant l’espace nécessaire à l’expansion du ressort. Le ressort : c’est le coeur du connecteur. En acier traité contre la corrosion, il s’élargit lorsqu’il est vissé sur les fils, fournissant à la fois un excellent maintien mécanique et un contact électrique optimum.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver