Cosse et manchon pré-isolée

Trier par
Afficher
1 037 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
PGC 6-6 Jaune photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 8-1856388-5
  • PGC 6-6 Jaune

  • PGC 6-6-Cosse préisolée plage ronde-Jaune-Section: 2,6 à 6,6mm²-Bornage: 6mm
En stock
x   1   unité
PGC 2,5-5 Bleu photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 8-1856387-7
  • PGC 2,5-5 Bleu

  • PGC 2,5-5-Cosse préisolée plage ronde-Bleu-Section: 1 à 2,6mm²-Bornage: 5mm
En stock
x   1   unité
COS RDE JAU 2,5-6² M6 photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : C100NC2-6
  • COS RDE JAU 2,5-6² M6

  • COSSE PREIS RONDE JAUNE ETAMEE 2,5-6MM² M6 IEC 60352-2 UL94V2 105°
Selon l'agence
x   1   unité
MANCH JONCT BL 1-2,5² photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : C100NPMJ2
  • MANCH JONCT BL 1-2,5²

  • MANCHON DE JONCTION PREISOLE BLEU ETAME 1-2,5MM² IEC 60352-2 UL94V2 105°
En stock
x   1   unité
PGC 6-8 (C:11,9mm) Jaune photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 4-1856387-5
  • PGC 6-8 (C:11,9mm) Jaune

  • PGC 6-8-Cosse préisolée ronde-Jaune-2,6 à 6,6mm²-Born: 8mm-Long trou/fût: 11,9mm
En stock
x   1   unité
MANCH JONCT RGE 0,34-1,5² photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : C100NPMJ1
  • MANCH JONCT RGE 0,34-1,5²

  • MANCHON DE JONCTION PREISOLE ROUGE ETAME 0,34-1,5MM² IEC 60352-2 UL94V2 105°
En stock
x   1   unité
Cosses anneaux jaune 6²-M6 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : 6506E
  • Cosses anneaux jaune 6²-M6

  • Cosse pré-isolée jaune à plage ronde section 4 à 6mm² bornage M6
Selon l'agence
x   1   unité
Clip FASTON R tout iso 6,3x0,8 Laiton ét photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Clip FASTON B tout iso 6,3x0,8 Laiton ét photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Fic. femel. isol. rouge 6.3x08 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : 720VE
  • Fic. femel. isol. rouge 6.3x08

  • Fiche femelle rouge pour languette plate de 6.3 x 0.8mm, section: 0,5 à 1,5mm²
Selon l'agence
x   1   unité
PGC 6-8 (C:8,4mm) Jaune photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 9-1856389-6
  • PGC 6-8 (C:8,4mm) Jaune

  • PGC 6-8-Cosse préisolée ronde-Jaune-2,6 à 6,6mm²-Born: 8mm-Long trou/fût: 8,4mm
Selon l'agence
x   1   unité
Clip FASTON R 6,3x0,8 Laiton étamé photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1856390-8
  • Clip FASTON R 6,3x0,8 Laiton étamé

  • Clip FASTON Rouge pour languette 6,3 x 0,8mm-Section: 0,3 à 1,5mm²-Laiton étamé
Selon l'agence
x   1   unité