• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 80488 - Temflex 1700 Noir marquage L1

  • 3M Temflex 1700 Noir Ruban PVC marquage L1, 10m x 15mm, ep. 0,18mm, ignifuge
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 80488
    • Référence Sonepar : 00033080488
    • EAN : 3134375324847
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Le ruban TemflexTM 1700P est un ruban imprimé à support de polychlorure de vinyle (PVC) plastifié, et adhésif, sensible à la pression et résistant à la corrosion

•Les Atouts de l'article:

Procure une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil)
Ruban noir avec caractères blancs
Certifié UL510
Retardateur de flamme

•Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Le ruban 3M™ Temflex™ 1700P L1 (15 mm x 10 m) est un ruban électrique vinyle noir de marquage en PVC pour l'identification spécifique de la phase L1. Il est d'une épaisseur de 0,18 mm. Ce ruban est utile pour l'isolation et la protection mécanique. Il est également ignifuge. Utilisez le ruban électrique vinyle noir 3M™ Temflex™ 1700P L1 (15 mm x 10 m) pour l'identification spécifique de la phase L1. Ce ruban de marquage en PVC est certifié UL510 et ignifuge.Il offre une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil).Ce ruban est noir avec des caractères blancs. Il offre une bonne isolation et une bonne protection mécanique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier