• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 92003 - Jonction Coulée BT 92NBA3

  • 3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92NBA3
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 92003
    • Référence Sonepar : 00033000045
    • EAN : 8021684712128
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d’un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.

•Les Atouts de l'article:

jonction en ligne
Polyuréthane
Résine polyuréthane hydrophobe
Installation rapide et propre grâce au bec intégré
Ecarteur de phase intégré

•Les Atouts de la gamme:

Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d’un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile. Le moule s’adapte à la section de câble sans découpe ni rubanage grâce aux mousses préformées et prédécoupées installées aux entrées de câbles. Le sachet de résine bi- composants est équipé d'un embout vissable adapté au moule pour éviter tout contact avec la résine lors du mélange et du remplissage. Tous les kits sont qualifiésselon la norme EN50393. Le moule s’adapte à la section de câble sans découpe ni rubanage grâce aux mousses préformées et prédécoupées installées aux entrées de câbles. Le sachet de résine bi- composants est équipé d'un embout vissable adapté au moule pour éviter tout contact avec la résine lors du mélange et du remplissage. Tous les kits sont qualifiésselon la norme EN50393. Plage d'application : 4x16 à 4x35 mm2

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier