• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 064555916 - OBROC5000 230vac/dc

  • OBROC5000-230VAC/DC Optocoupleur R600 5A,A1-A2=230VAC/DC,Mos-Fet
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 064555916
    • Référence Sonepar : 00026450853
    • EAN : 4013614508530
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OBROC5000-230VAC/DC Optocoupleur R600 5A,A1-A2=230VAC/DC,Mos-Fet

•Les Atouts de l'article:

Optocoupleur à ressort OBROC5000-230VUC: 230VAC / DC Tension d'alimentation de commande nominale / sortie statique de 4,5-58VDC, 1 mA jusqu'à 5 A avec LED intégrée

•Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver