Relais électromécanique

Trier par
Afficher
5 919 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
embase RXM contacts séparés photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RXZE2S114M
  • embase RXM contacts séparés

  • Zelio Relay RXM - embase contacts séparés - RXM4 - racc connecteurs à vis
En stock
x   1   unité
relais RXM 4OF 6A 24VAC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RXM4AB2B7
  • relais RXM 4OF 6A 24VAC

  • Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochab - test+DEL - 4OF - 6A - 24VAC
Selon l'agence
x   1   unité
Relais industriel photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 553490240040
  • Relais industriel

  • Relais industriel 4RT 7A 24V DC, bouton test et indicateur mecanique
En stock
x   1   unité
Support bornes a cage photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 9404SMA
  • Support bornes a cage

  • Support 10A 250V serie 5534, bleu, etrier metal, bobine et contacts separes
En stock
x   1   unité
relais RXM 4OF 6A 24VDC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RXM4AB2BD
  • relais RXM 4OF 6A 24VDC

  • Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochab - test+DEL - 4OF - 6A - 24VDC
Sur commande
x   1   unité
relais + embase 1OF 6A 24V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RSL1PVBU
  • relais + embase 1OF 6A 24V

  • Harmony Relay RSL - relais PCB embrochable monté sur embase - 1OF - 6A - 24VACDC
En stock
x   1   unité
relais RXM 4OF 6A 230VAC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RXM4AB1P7
  • relais RXM 4OF 6A 230VAC

  • Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochable - test - 4OF - 6A - 230VAC
En stock
x   1   unité
Support bornes a cage photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 9702SPA
  • Support bornes a cage

  • Support 8A 250V serie 4652, bleu, etrier plastique, a cage
En stock
x   1   unité
relais RXM 4OF 6A 24VAC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RXM4AB1B7
  • relais RXM 4OF 6A 24VAC

  • Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochable - test - 4OF - 6A - 24VAC
En stock
x   1   unité
relais RXG 2OF 5A 24VDC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RXG22BD
  • relais RXG 2OF 5A 24VDC

  • Harmony Relay RXG - relais interface - embrochab - test - DEL - 2OF - 5A - 24VDC
Selon l'agence
x   1   unité
Relais circuit imprime photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 405282300000
  • Relais circuit imprime

  • Relais circuit imprime 2RT 8A 230V AC, AgNi
En stock
x   1   unité
RIF-2-BPT/4X21 photo du produit
  • Fabricant : Phoenix Contact
  • Réf. fabricant : 2900934
  • RIF-2-BPT/4X21

  • RIF-2-BPT/4X21 - Socle pour relais
Selon l'agence
x   1   unité