• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 1SBL136201R2100 - AF09Z-40-00-21

  • AF09Z-40-00-21 24-60V50-60HZ 20-60VDC
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 1SBL136201R2100
    • Référence Sonepar : 00026311581
    • EAN : 3471523115811
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

AF09Z-40-00-21 Les contacteurs tétrapolaires AF09 ... AF38 sont utilisés pour commander les circuits de puissance allant jusqu’à 690 V AC et 440 V DC. Ils sont principalement utilisés pour commander les charges non inductives ou légèrement inductives (par exemple les fours à arc). Les contacteurs AF09 ... AF38 comprennent une bobine à alimentation contrôlée par un dispositif électronique d’interface compatible avec une large plage de tension de commande Uc min. ... Uc max. Seulement quatre bobines couvrent des tensions de commande comprises entre 24...500 V 50/60 Hz ou 20...500 V DC. Les contacteurs AF peuvent gérer de grandes variations de tension de commande. Une même bobine (par exemple 100...250 V 50/60 Hz - DC) peut être utilisée pour les différentes tensions de commande utilisées à travers le monde sans changer de bobine Les contacteurs AF sont dotés d’une protection intégrée contre la surtension et ne nécessitent pas de limiteurs de surtension supplémentaires.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation