Contacteur moteur

Trier par
Afficher
13 041 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
CONT 9A 1F 1O 24V CC LPL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC1D09BD
  • CONT 9A 1F 1O 24V CC LPL

  • TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc
Selon l'agence
x   1   unité
CONT 3P 3F 9A AC3 230V 50-60HZ photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC1D09P7
  • CONT 3P 3F 9A AC3 230V 50-60HZ

  • TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca
En stock
x   1   unité
CONTACTEUR AUX 24V CC LPL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : CAD32BD
  • CONTACTEUR AUX 24V CC LPL

  • TeSys CAD32 - contacteur - 3F+2O - instantane - 10A - 24Vcc
En stock
x   1   unité
CONT 9A 1F 1O 24V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC1D09B7
  • CONT 9A 1F 1O 24V 50 60

  • TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca
Selon l'agence
x   1   unité
INV 12A 1F 1O 48V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC2D12E7
  • INV 12A 1F 1O 48V 50 60

  • TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 48Vca
En stock
x   1   unité
CONT 25A 1F 1O 230V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC1D25P7
  • CONT 25A 1F 1O 230V 50 60

  • TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 25A - bobine 230Vca
En stock
x   1   unité
CONT 12A 1F 1O 24V CC LPL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC1D12BD
  • CONT 12A 1F 1O 24V CC LPL

  • TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 24Vcc
En stock
x   1   unité
CONT 125A 4P 230V 50-60HZ photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC1D80004P7
  • CONT 125A 4P 230V 50-60HZ

  • TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 125A - bobine 230Vca - 50-60Hz
Selon l'agence
x   1   unité
CONT 80A 1F 1O 230V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC1D80P7
  • CONT 80A 1F 1O 230V 50 60

  • TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 80A - bobine 230Vca
En stock
x   1   unité
CONT 25A 1F 1O 24V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC1D25B7
  • CONT 25A 1F 1O 24V 50 60

  • TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 25A - bobine 24Vca
En stock
x   1   unité
CONT 3P F VIS 24V 50 60HZ photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC1K0610B7
  • CONT 3P F VIS 24V 50 60HZ

  • TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vca
En stock
x   1   unité
CONTACTEUR EVERLINK 3P AC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC1D40AP7
  • CONTACTEUR EVERLINK 3P AC

  • TeSys D - contacteur - 3P 40A 440V AC3 - EverLink - bobine 230Vca 50-60HZ
En stock
x   1   unité