• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 350240 - DISJ. 2P S202L C 25A - 6 KA

  • Disjoncteur S202L 2P 25A Courbe C Raccordement à vis - 6KA (2Modules)
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 350240
    • Référence Sonepar : 00026959850
    • EAN : 4016779598507.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur Modulaire Rési./Tertiaire/Indus. - Série S200L - 2P - 230V/400VAC -25A - Courbe C - Pouvoir de coupure Icn 4500A / Icu 6kA - Raccordement vis/vis - Peignable- Largeur 2 modules-IEC/EN 60898-1 - IEC/EN 60947-2

•Les Atouts de la gamme:

Disj. S200L (4500A/6kA)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver