Disjoncteur et ID modulaire résidentiel

Trier par
Afficher
6 121 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA AUTO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 406783
  • DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA AUTO

  • Disjoncteur DNX3 4500 - auto-auto - U+N 230V 16A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Selon l'agence
x   1   unité
DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 411650
  • DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA

  • Interrupteur differentiel DX3-ID haut vis-haut auto 2P 230V 63A AC 30mA -2 mod
Sur commande
x   1   unité
DX3-ID 2P 63A A 30MA TGA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 411651
  • DX3-ID 2P 63A A 30MA TGA

  • Interrupteur differentiel DX3-ID haut vis-haut auto 2P 230V 63A A 30mA - 2 mod
Sur commande
x   1   unité
DNX3 1P+NG C10 4500A-6KA AUTO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 406782
  • DNX3 1P+NG C10 4500A-6KA AUTO

  • Disjoncteur DNX3 4500 - auto-auto - U+N 230V 10A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Selon l'agence
x   1   unité
DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 406774
  • DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA

  • Disjoncteur DNX3 4500 - vis-vis - U+N 230V 16A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Selon l'agence
x   1   unité
Int Diff XE 2P 63A 30mA AC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : R9ERC263
  • Int Diff XE 2P 63A 30mA AC

  • Resi9 XE - interrupteur differentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - embrochable
Selon l'agence
x   1   unité
Disjoncteur XP 1P+N 10A C photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : R9PFC610
  • Disjoncteur XP 1P+N 10A C

  • Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - peignable
En stock
x   1   unité
Int Diff XE 2P 63A 30mA A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : R9ERA263
  • Int Diff XE 2P 63A 30mA A

  • Resi9 XE - interrupteur differentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - embrochable
Selon l'agence
x   1   unité
DNX3 1P+NG C20 4500A-6KA AUTO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 406784
  • DNX3 1P+NG C20 4500A-6KA AUTO

  • Disjoncteur DNX3 4500 - auto-auto - U+N 230V 20A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Selon l'agence
x   1   unité
Int Diff XP 2P 63A 30mA A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : R9PRA263
  • Int Diff XP 2P 63A 30mA A

  • Resi9 - inter differentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - peignable - alim bas
Selon l'agence
x   1   unité
Disj. 1P+N 3kA C10A SanVis 1M photo du produit
En stock
x   1   unité
DNX3 1P+NG C10 4500A-6KA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 406773
  • DNX3 1P+NG C10 4500A-6KA

  • Disjoncteur DNX3 4500 - vis-vis - U+N 230V 10A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Selon l'agence
x   1   unité