• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 354233 - DISJ. 2P S202M C 6A - 15 KA

  • Disjoncteur S202M 2P 6A Courbe C Raccordement à vis - 15KA (2Modules)
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 354233
    • Référence Sonepar : 00026955026
    • EAN : 4016779550260.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur Modulaire Tertiaire/Indus. - Série S200M - 2P - 230V/400VAC -6A - Courbe C - Pouvoir de coupure Icn 10000A / Icu 15kA - Raccordement vis/vis - Peignable- Largeur 2 modules-IEC/EN 60898-1 - IEC/EN 60947-2 - UL 1077

•Les Atouts de la gamme:

Disj. S200M (10,000A/15kA)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver