• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 358313 - DISJ. 3P M203 16A - 25 KA

  • Disj. magnétique Seul (M203) 3P 25KA 16A (3Modules)
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 358313
    • Référence Sonepar : 00026961497
    • EAN : 4016779614979.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur modulaire Magnétique Seul - série M200 - 3P - 16 A - Pouvoir de coupure Icu 25kA -Largeur 3 modules - protection contre les courts-circuits uniquement pour des charges inductives, moteur, transformateurs par exemple

•Les Atouts de la gamme:

Disjoncteurs modulaires - magnétique seul _ M200

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver