• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 455363 - BLOC.DIF.DDA802 AS-63/0.3

  • Bloc Dif. (Dda802) 2P 63A 300mA Selectif (Pour S800)
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 455363
    • Référence Sonepar : 00026292060
    • EAN : 8012542920601
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc Dif. (Dda802) 2P 63A 300mA Selectif (Pour S800)

•Les Atouts de l'article:

La série RCD Block DDA800 assure la protection des personnes et des installations contre les courants de défaut à la terre. Une large offre pour les types AC et A instantanés et sélectifs standard est complétée par quelques configurations pour des applications spéciales. Ce produit est particulièrement adapté à la protection contre les courants de défaut à la terre avec un retard de déclenchement intentionnel, afin de réaliser la sélectivité avec les appareils instantanés en aval.

•Les Atouts de la gamme:

Blocs Différentiels modulaires pour série S800

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver