Description
Disjoncteur S801N 1P 25A Courbe B Raccordement à vis - 36KA (1.5Module)
•Les Atouts de l'article:
Le S801N-B25 est un disjoncteur hautes performances unipolaire de caractéristique B, avec borne à cage et un courant nominal de 25 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 36kA à 240/415V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 400/690V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S801N-B25 est conforme aux normes IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S801N-B25 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S801N-B25, votre application sera sécurisée.
•Les Atouts de la gamme:
Disj. S800N (36kA)
•Les Atouts de l'article:
Le S801N-B25 est un disjoncteur hautes performances unipolaire de caractéristique B, avec borne à cage et un courant nominal de 25 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 36kA à 240/415V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 400/690V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S801N-B25 est conforme aux normes IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S801N-B25 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S801N-B25, votre application sera sécurisée.
•Les Atouts de la gamme:
Disj. S800N (36kA)