Description
Disjoncteur S802N 2P 63A Courbe B Raccordement à vis - 36KA (3Modules)
•Les Atouts de l'article:
Le S802N-B63 est un disjoncteur hautes performances bipolaire de caractéristique B, avec borne à cage et un courant nominal de 63 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 36 kA à 240/415 V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 400/690V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S802N-B63 est conforme aux normes IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S802N-B63 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S802N-B63, votre application sera sécurisée.
•Les Atouts de la gamme:
Disj. S800N (36kA)
•Les Atouts de l'article:
Le S802N-B63 est un disjoncteur hautes performances bipolaire de caractéristique B, avec borne à cage et un courant nominal de 63 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 36 kA à 240/415 V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 400/690V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S802N-B63 est conforme aux normes IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S802N-B63 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S802N-B63, votre application sera sécurisée.
•Les Atouts de la gamme:
Disj. S800N (36kA)