• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 740340 - DISJ. 3P S803N C 25A - 36 KA

  • Disjoncteur S803N 3P 25A Courbe C Raccordement à vis - 36KA (4.5Modules)
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 740340
    • Référence Sonepar : 00026120456
    • EAN : 7612271204563
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur S803N 3P 25A Courbe C Raccordement à vis - 36KA (4.5Modules)

•Les Atouts de l'article:

Le S803N-C25 est un disjoncteur hautes performances tripolaire de caractéristique C, avec borne à cage et un courant nominal de 25 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 36kA à 240/415V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 400/690V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S803N-C25 est conforme aux normes IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S803N-C25 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S803N-C25, votre application sera sécurisée.

•Les Atouts de la gamme:

Disj. S800N (36kA)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver