Description
Disjoncteur S803S 3P 32A Courbe B Raccordement à vis - 50KA (4.5Modules)
•Les Atouts de l'article:
Le S803S-B32 est un disjoncteur hautes performances tripolaire de caractéristique B, avec borne à cage et un courant nominal de 32 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 50kA à 240/415V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 400/690V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S803S-B32 est conforme aux normes IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S803S-B32 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S803S-B32, votre application sera sécurisée.
•Les Atouts de la gamme:
Disj. S800S (50kA)
•Les Atouts de l'article:
Le S803S-B32 est un disjoncteur hautes performances tripolaire de caractéristique B, avec borne à cage et un courant nominal de 32 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 50kA à 240/415V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 400/690V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S803S-B32 est conforme aux normes IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S803S-B32 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S803S-B32, votre application sera sécurisée.
•Les Atouts de la gamme:
Disj. S800S (50kA)