• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 743138 - DISJ. 1P S801S UCB 16A

  • Disjoncteur 1P S801S UCB 16A
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 743138
    • Référence Sonepar : 00026120286
    • EAN : 7612271202866
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur 1P S801S UCB 16A

•Les Atouts de la gamme:

Disj. S800S (50kA)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver