• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 743336 - DISJ. 3P S803S UCB 10A

  • Disjoncteur 3P S803S UCB 10A
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 743336
    • Référence Sonepar : 00026120308
    • EAN : 7612271203085
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur 3P S803S UCB 10A

•Les Atouts de la gamme:

Disj. S800S (50kA)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver