• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - D150064 - DISJ. 2P S802S UCB 8A

  • Disjoncteur S802S UC 2P 8A Courbe B - 50KA
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : D150064
    • Référence Sonepar : 00026150064
    • EAN : 7612271500641
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur S802S UC 2P 8A Courbe B - 50KA

•Les Atouts de la gamme:

Disj. S800S (50kA)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver