• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - T204780 - SNT 1/10

  • SNT 1/10 Shunt de mesure-courant DC
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : T204780
    • Référence Sonepar : 00026204780
    • EAN : 8012542047803
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SNT 1/10 Shunt de mesure-courant DC

•Les Atouts de l'article:

Les SNT ont une tension de 60mV et 150mV et doivent être utilisés avec une charge maximale de 0,25O en combinaison avec des instruments de mesure en courant continu. Le câble bipolaire inclus mesure 1m de long avec une section de 1,4mm2 soit une résistance de 0,026O

•Les Atouts de la gamme:

Disj. S200 (6000A/10kA)

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver