• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - T232335 - SONNERIE RI230 -230VAC-80DB 1M

  • Sonnerie RI230- 230VAC-80dB-1 Module
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : T232335
    • Référence Sonepar : 00026232335
    • EAN : 8012542323358
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Sonnerie modulaire - série RI - 230VAC 50/60Hz - Consommation électrique de 6VA - tonalité intermittente - niveau sonore 80dB (Ronfleur 70dB) - largeur 1 module - montage sur rail DIN

•Les Atouts de l'article:

La gamme de sonnerie et buzzer comprend des versions modulaires de type 12V ou 230V pour la signalisation acoustique dans les secteurs résidentiels et commerciaux ainsi que des applications industrielles telles que la notification d'alarmes, la supervision et l'utilisation intensive (écoles, usines etc...). Pour compléter l'offre, les versions TSM et TSR incluent également un transformateur : l'entrée est de 230V a.c. et la sonnerie est alimentée en 12 ou 24 V.

•Les Atouts de la gamme:

Sonnerie RI

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier