• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TradeForce - 0001600003 - PINCE COUP 2,5+6mm2 ISOL 160MM

  • Pince coupe cable 2,5mm2 + 6mm2 isolee 1000V 180mm. Manche bi-matiere
    • Fabricant : TradeForce
    • Réf. fabricant : 0001600003
    • Référence Sonepar : 07914840141
    • EAN : 7630268401412
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Pince coupe câble 2,5mm2 + 6mm2 isolée 1000V 180mm. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.

•Les Atouts de l'article:

: - Poignée isolée : Conforme aux normes de sécurité (ISO 9001 et IEC 60900), les poignées sont spécialement conçues pour protéger contre les risques électriques lors de l’utilisation, assurant une sécurité maximale pour les professionnels de l'électricité.- Design ergonomique : La taille compacte permet une prise en main confortable, réduisant la fatigue pendant les longues sessions de travail et offrant un contrôle optimal pour des coupes précises.- Lame en acier trempé : Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, la lame offre une résistance exceptionnelle à l'usure, garantissant des coupes nettes et durables sur une large gamme de câbles.

•Les Atouts de la gamme:

Outillage professionnel pour électriciens Tradeforce – Précision, Sécurité et DurabilitéConçue pour répondre aux besoins des électriciens, notre gamme d'outillage professionnel vous garantit des interventions rapides, sécurisées et efficaces, en alliant précision et robustesse.Précision et Performance : Chaque outil est conçu pour offrir une coupe nette, un dénudage précis et une manipulation facile, vous permettant de travailler rapidement et avec exactitude sur tous vos chantiers.Matériaux Robustes : Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, nos outils résistent à une utilisation intensive et garantissent une durabilité optimale dans des conditions de travail variées.Ergonomie et Confort : Le design ergonomique de chaque outil assure un confort de prise en main, réduisant la fatigue et améliorant l'efficacité, même lors d'une utilisation prolongée.Sécurité Maximale : Nos outils sont conçus pour offrir une sécurité renforcée pendant vos interventions, minimisant les risques d’accidents tout en vous permettant de travailler en toute confiance.

•Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier