« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Acome - AR028A-L300 - Cordon RJ45 Gigabit 3m PoE+
Cordon RJ45 Gigabit ivoire AWG26 3m PoE+
Fabricant : Acome
Réf. fabricant : AR028A-L300
Référence Sonepar : 00056364295
EAN : 3700223642953
Description
Cordon de brassage cuivre Gigabit discret - Connecteurs RJ45 - Couleur de gaine : Ivoire - Section de cuivre réduite AWG26 - Compatible PoE+ (30W) - Longueur : 3 mètres