• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ACSO - 24112635 - Kit Dynasol 100-130W/m²-L:3,5

  • Kit Dynasol - 441W - 130W/m² - Larg: 1000 - Long: 3,50ml - 230V
    • Fabricant : ACSO
    • Réf. fabricant : 24112635
    • Référence Sonepar : 00265903805
    • EAN : 3661529038058
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit Dynasol - 441W - 130W/m² - Larg: 1000 - Long: 3,50ml - 230V

•Les Atouts de l'article:

Film chauffant 130W/m² de largeur 1m disponible en 15 longueurs de 1 à 8m tous les 0.5m. Il ne peut être recouvert que d’un stratifié flottant . Sur le sol, on colle un directionnel de flux de 6mm d’épaisseur, on déroule les films chauffants et à leurs perpendiculaires on pose le pare-vapeur.

•Les Atouts de la gamme:

Le système de chauffage KIT-DYNASOL est destiné à recevoir un revêtement de sol stratifié flottant. Ce kit se constitue d’un directionnel de flux de 6 mm, d’un film rayonnant électrique précâblé en usine (disponible en 85W/m² actif et 130W/m² actif) et d’un pare-vapeur. KIT-DYNASOL est disponible en 3 largeurs (30,50 et 100 cm) et 15 longueurs standards de 1 à 8 mètres (par tranche de 0,5 m) réajustables sur chantier (patchs adhésifs fournis pour l’isolation électrique).