« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
AGI Robur - 861376 - FXL0102 CABLE LUM 10KG 200MM
FXL0102 CABLE LUM 10KG 200MM
Fabricant : AGI Robur
Réf. fabricant : 861376
Référence Sonepar : 00079861376
EAN : 3508198613769
Description
Support luminaire longueur 300 mm, charge 10 Kg. Pour châssis de 50 à 200 mm.