Chaîne

Trier par
Afficher
31 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
FXZ0502 CABLE BOUCLE 50KG 2M photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 861229
  • FXZ0502 CABLE BOUCLE 50KG 2M

  • Cable boucle pour suspension par ceinturage. Long 2 m charge 50 Kg, diam 2mm
Selon l'agence
x   1   unité
FXR100 ATTACHE CABLE 50KG 25P photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 861341
  • FXR100 ATTACHE CABLE 50KG 25P

  • Attache acier zingue pour cable de suspension de 1,5 a 2,5 mm, cap 50 Kg. 25 p
Sur commande
x   1   unité
FXC0601 CABLE 50 KG 100M photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 861345
  • FXC0601 CABLE 50 KG 100M

  • Cable de suspension acier galvanise diametre 2,0 mm, charge 50 Kg, long 100m
Sur commande
x   1   unité
FXB0502 CABLE BETON 50KG 2M photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 861322
  • FXB0502 CABLE BETON 50KG 2M

  • Cable pour fixation directe dans le beton. Cheville a frapper de 6 mm. Long 2 m
Sur commande
x   1   unité
FXR200 ATTACHE CABLE 230KG 25P photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 861343
  • FXR200 ATTACHE CABLE 230KG 25P

  • Attache acier zingue pour cable de suspension de3,0 a 4,75 mm, charge 290 Kg.
Sur commande
x   1   unité
FXR50 ATTACHE CABLE 10KG 25P photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 861340
  • FXR50 ATTACHE CABLE 10KG 25P

  • Attache acier zingue pour cable de suspension de 1,0 mm, charge 10Kg. Par 25 p
Sur commande
x   1   unité
FXL0104 CABLE LUM 10KG 400MM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FXT0502 CABLE 3 PTS 50-200MM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FXZ0503 CABLE BOUCLE 50KG 3M photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 861230
  • FXZ0503 CABLE BOUCLE 50KG 3M

  • Cable boucle pour suspension par ceinturage. Long 3 m charge 50 Kg, diam 2mm
Sur commande
x   1   unité
FXB0503 CABLE BETON 50KG 3M photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 861323
  • FXB0503 CABLE BETON 50KG 3M

  • Cable pour fixation directe dans le beton. Cheville a frapper de 6 mm. Long 3 m
Sur commande
x   1   unité
FXB0101 CABLE BETON 10KG 1M photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 861317
  • FXB0101 CABLE BETON 10KG 1M

  • Cable pour fixation directe dans le beton. Cheville a frapper de 6 mm. Long 1 m
Sur commande
x   1   unité
FXZ0501 CABLE BOUCLE 50KG 1M photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 861228
  • FXZ0501 CABLE BOUCLE 50KG 1M

  • Cable boucle pour suspension par ceinturage. Long 1 m charge 50 Kg, diam 2mm
Sur commande
x   1   unité