« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
AGI Robur - 861377 - FXL0104 CABLE LUM 10KG 400MM
FXL0104 CABLE LUM 10KG 400MM
Fabricant : AGI Robur
Réf. fabricant : 861377
Référence Sonepar : 00079861377
EAN : 3508198613776
Description
Support luminaire longueur 460 mm, charge 10 Kg. Pour châssis de 300 à 400 mm.