Description
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D125 15-85 m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre
•Les Atouts de l'article:
> Solution idéale pour maintenir un débit stable quelle que soit la variation de pression et ce sur une large plage de pression > Grâce à sa bague rotative, le MR Modulo D125 (faible débit) permet de régler sans outil sur chantier le débit exact correspondant à votre besoin entre 15 et 85 m³/h (pour des débits plus élevés, voir la référence 11016310) > Faible niveau acoustique > Extraction ou soufflage > Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation > Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone > Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère > Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage > Fabriqué en France
•Les Atouts de l'article:
> Solution idéale pour maintenir un débit stable quelle que soit la variation de pression et ce sur une large plage de pression > Grâce à sa bague rotative, le MR Modulo D125 (faible débit) permet de régler sans outil sur chantier le débit exact correspondant à votre besoin entre 15 et 85 m³/h (pour des débits plus élevés, voir la référence 11016310) > Faible niveau acoustique > Extraction ou soufflage > Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation > Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone > Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère > Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage > Fabriqué en France
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier