• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11016310 - MR MODULO D125 100-190M³/H

  • Régulateur de débit réglable MR MODULO D125 100-190m³/h
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11016310
    • Référence Sonepar : 00046016310
    • EAN : 3542280163107
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D125 100-190 m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre

•Les Atouts de l'article:

> Solution idéale pour maintenir un débit stable quelle que soit la variation de pression et ce sur une large plage de pression > Grâce à sa bague rotative, le MR Modulo D125 (débit important) permet de régler sans outil sur chantier le débit exact correspondant à votre besoin entre 100 et 190 m³/h (pour des débits inférieurs, voir la référence 11016309) > Faible niveau acoustique > Extraction ou soufflage > Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation > Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone > Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère > Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage > Fabriqué en France

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver