• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091013 - RLX BANDE ADHES. ALU 50MMX50M

  • Rouleaux bande adhésive alu : RAA de 50 m et de largeur de 50 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091013
    • Référence Sonepar : 00046091013
    • EAN : 3542280910138
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Rouleaux bande adhésive alu : RAA de 50 m et de largeur de 50 mm - Ruban d'aluminium de 40 microns revêtu d'un adhésif acrylique avec intercalaire siliconé - Etanchéité finale des jonctions - Finitions esthétiques

•Les Atouts de l'article:

Application :> Ingrédients pour étanchéité finale des jonctions,> Privilégier les jonctions planes du fait du faible allongement,> Finitions esthétiques.Description :> Ruban d'aluminium de 40 microns revêtu d'un adhésif acrylique avec intercalaire siliconé,> Largeur : 50 mm ; Longueur : 50 m,> Allongement : 5%,> Tenue en température : -20°C à +110°C,> Classé au feu A1.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier