Description
Terminal d'extraction TDA - Détection de présence optique par lentille de Fresnel - Débit en inoccupation : 7,5 m³/h - Débit réglable en cas de présence : 25, 50, 75 ou 90 m³/h - Plage de pression entre 100 et 160Pa - 12 V AC DC
•Les Atouts de l'article:
• La TDA est une bouche qui module le débit d'extraction selon l'occupation de la pièce pour économiser de l'énergie en cas d'inoccupation (déperditions thermiques liées au chauffage ou au rafraîchissement) et pour maintenir une bonne qualité d'air en cas de présence. • Valorisation possible dans les calculs thermiques grâce à l'Avis Technique N°14.5/16-2185. • Détection de présence optique par lentille de Fresnel. • Débit en inoccupation : 7,5 m³/h. • Débit réglable en cas de présence : 25, 50, 75 ou 90 m³/h. • Plage de pression entre 100 et 160Pa. • Alimentation : 12 V AC DC.
•Les Atouts de l'article:
• La TDA est une bouche qui module le débit d'extraction selon l'occupation de la pièce pour économiser de l'énergie en cas d'inoccupation (déperditions thermiques liées au chauffage ou au rafraîchissement) et pour maintenir une bonne qualité d'air en cas de présence. • Valorisation possible dans les calculs thermiques grâce à l'Avis Technique N°14.5/16-2185. • Détection de présence optique par lentille de Fresnel. • Débit en inoccupation : 7,5 m³/h. • Débit réglable en cas de présence : 25, 50, 75 ou 90 m³/h. • Plage de pression entre 100 et 160Pa. • Alimentation : 12 V AC DC.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier