• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11018056 - PLATINE D'ADAPT. 125/150 MM

  • Platine d'adaptation pour les bouches D 125/150 mm - blanc
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11018056
    • Référence Sonepar : 00046018056
    • EAN : 3542280180562
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Platine d'adaptation pour les bouches - compatible avec Bap'SI simple débit et Bahia Curve S - blanc - permet d'adapter une bouche simple débit de diamètre 125 mm sur une réservation de diamètre 150 mm

•Les Atouts de l'article:

Fûts > Ø 125 et Ø 116 (joint Roll-In), Ø 100 (joint mousse) : - Se clipsent sur bouche sans fût, pour raccordement sur conduit existant Ø 125, Ø 116, Ø 100 mm. - Compatibles Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve. > Ø 80/100 et Ø 80/125 (joint à lèvres) : - Se clipsent sur bouche Bahia Curve pour raccordement sur conduit existant Ø 100 et Ø 125 mm. - Compatible Bahia Curve. Joint d'étanchéité en mousse > Permettent de réaliser l'étanchéité lorsque la bouche sans fût est vissée directement sur la paroi. Se place au dos de la bouche, dans la gorge prévue à cet effet. > Compatibles Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve. Platine rénovation > Permet la mise en oeuvre de la bouche sans fût sur manchette déformée, conduit shunt ou autre diamètre de fût. 2 types de fixation : - à vis pour Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve, - à griffes pour Bap'SI, Bahia Curve. Platine d'obturation > A visser en lieu et place d'une ancienne bouche qui n'est pas remplacée pour cacher proprement le trou. Platine d'adaptation 150/125 > Permet d'adapter bouche simple débit Ø 125 sur une réservation Ø 150. > Compatible Bap'SI simple débit, Bahia Curve S. Pour Bap'SI double débit et Bahia Curve L, préférer la Platine rénovation. Anneau phonique > Placé dans le conduit Ø 125 juste derrière la bouche, il permet d'améliorer l'isolement acoustique entre logements. Il est conseillé dans les cuisines ouvertes sur séjour. > Compatible Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve. Renvoi de cordelette > Permet de guider la cordelette lorsque la bouche double débit cordelette est fixée au plafond. > Compatible Bap'SI, Bahia Curve.