• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091642 - CARTON 6M ALGAINE ISO50 D125

  • Carton de 6m Algaine isolée 50mm D125mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091642
    • Référence Sonepar : 00046091642
    • EAN : 3542280916420
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Carton de 6m Algaine isolée 50mm d125mm, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle

•Les Atouts de l'article:

Application > Conduits souples plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description > Economique> Stockage et transport facile> Version isolée 50 mm pour éviter la condensation dans la gaine > Cutter nécessaire pour découper> Emballage dans un carton

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier