• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11023212 - C 45° CALOGAINE D160

  • Coude à 45° pour Calogaine D160
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11023212
    • Référence Sonepar : 00046023212
    • EAN : 3542280232124
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude à 45° pour Calogaine D160, réseau esthétique et performant pour installation de VMC double-flux en maison individuelle et appartement

•Les Atouts de l'article:

Application > Gamme Calogaine, conduits rigides isolés pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description > C 45° CALOGAINE D160> Coude à 45 degrés pour conduit Calogaine en mousse de polyéthylène diamètre 160 mm> Réseau esthétique et performant,idéal en entrée et sortie de centrale > Isolation thermique efficace pour un poids très léger > Faibles pertes de charge et entretien facile
Fréquemment dans le même panier