Description
Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Premium MW' avec moteur Micro Watt EC pour plus d'économie d'énergie, livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE, 4 entrées d'air EHB et 4 filets d'Algaines PVC isolées 2XD80/D125/D160.
•Les Atouts de l'article:
> Application : - En maison individuelle ou appartement, pour la création d'une installation ou le remplacement d'une ventilation existante,- Rénovation : éligible CEE - jusqu'à 260 d'économies sur votre facture de chauffage avec une VMC Hygro MW vs. VMC Auto,- Construction neuve : adapté aux micros installations ou utilisation en second groupe. > Description : - Groupe COMBLES en matière plastique recyclée : 1 piquage Ø125 cuisine, 1 piquage Ø125 supplémentaire pour 1 ou 2 sanitaires, 5 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,- Moteur EC très basse consommation,- Kit Hygro livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE à commande électrique, 4 entrées d'air EHB, 4 filets d'Algaines PVC isolées 2XD80/D125/D160 et 2 piles.
•Les Atouts de l'article:
> Application : - En maison individuelle ou appartement, pour la création d'une installation ou le remplacement d'une ventilation existante,- Rénovation : éligible CEE - jusqu'à 260 d'économies sur votre facture de chauffage avec une VMC Hygro MW vs. VMC Auto,- Construction neuve : adapté aux micros installations ou utilisation en second groupe. > Description : - Groupe COMBLES en matière plastique recyclée : 1 piquage Ø125 cuisine, 1 piquage Ø125 supplémentaire pour 1 ou 2 sanitaires, 5 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,- Moteur EC très basse consommation,- Kit Hygro livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE à commande électrique, 4 entrées d'air EHB, 4 filets d'Algaines PVC isolées 2XD80/D125/D160 et 2 piles.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier