• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11052244 - GRILLE EXTER AR637 F0 D315

  • Grille extérieure murale circulaire en alu pour air neuf / vicié AR 637 D315
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11052244
    • Référence Sonepar : 00046052244
    • EAN : 3542280522447
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Grille extérieure murale circulaire en aluminium anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AR 637 - D315 - Fixation murale non apparente par vis dans la colerette intérieure - Ailettes pare-pluie espacées de 20mm

•Les Atouts de l'article:

Application : > Grille extérieure circulaire en prise d'air ou en refoulement d'un ventilateur.> Prise d'air neuf ou rejet d'air vicié.> Positionnement mural.Description : > Diamètre 315 mm.> Ailettes type pare-pluie, espacées de 20 mm.> Construction en aluminium.> Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.> Fixation non apparente par vis dans la colerette intérieure.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver