• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091990 - CULOTTE OPTIFLEX EASY D125/D90

  • Culotte Optiflex® Easyclip diamètre 125 mm pour 2 conduits diamètre 90 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091990
    • Référence Sonepar : 00046091990
    • EAN : 3542280919902
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Culotte Optiflex® Easyclip 1xD125/2xD90 pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle

•Les Atouts de l'article:

Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Adapté aux installations en faux-plafond et en cloisons> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif Description :> Pour raccord direct à la sortie cuisine d'un groupe EasyHOME ou sur une manchette souple 125 mm > Permet de l'autre côté un raccord de 2 conduits Optiflex 90 à l'aide d'un raccord EasyClip droit ou souple