• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11070061 - CONTRE-PRISE UNIVERSELLE ASPI

  • Contre-prise universelle compatible réseaux diamètre 51 mm, 50 mm ou 44 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11070061
    • Référence Sonepar : 00046070061
    • EAN : 3542280700616
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Contre-prise universelle compatible avec les réseaux de diamètre 51mm, 50mm ou 44mm

•Les Atouts de l'article:

> Application :- contre-prise pour l'installation d'une prise murale d'aspiration centralisée,- neuf et grosse rénovation.> Mise en œuvre :- montage en périphérie , placard et cloison sèche,- une prise pour 40m² en neuf, une prise pour 35 m² en rénovation,- raccordement en diamètre 51,50 ou 44mm.> Description :- contre-prise + rallonge Ø51mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier