• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091077 - POT 1 KG MASTIC ACRYLIQUE

  • Pot de 1 kg de mastic acrylique pour l'étanchéité
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091077
    • Référence Sonepar : 00046091077
    • EAN : 3542280910770
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Pot de 1 kg de mastic acrylique - Mastic gris à base d'eau, sans solvant (non inflammable, non toxique) - Etanchéité finale des jonctions avant et après pose

•Les Atouts de l'article:

Application : > Etanchéité finale des jonctions avant et après pose> Souple et élastique après séchage, l'acryliqye tolère bien les variations mécaniques des jonctionsDescription :> Pot de 1 Kg de mastic gris à base d'eau, sans solvant (non inflammable, non toxique)> Température d'Application : 5°C à 25 °C> Tenue en température: -20° C à + 70° C> Temps de séchage : 15min pour formation de la peau. 24h pour séchage complet> Classé M1> A stocker hors gel
Fréquemment dans le même panier