• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091042 - RLX BANDE MASTIC ALU 50MMX15M

  • Rouleau bande mastic alu: RAF - L 15m x largeur 50 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091042
    • Référence Sonepar : 00046091042
    • EAN : 3542280910428
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Rouleau Bande mastic alu longeur 15m x largeur 50 mm - Ruban en aluminium d'épaisseur 0,1mm enduit d'un élastomère à haut pouvoir de vulcanisation - Etanchéité finale des jonctions - Excellente tenue aux intempéries et au vieillissement

•Les Atouts de l'article:

Application :> Etanchéité finale des jonctions (idéal pour les réseaux extérieurs) > Finitions ethétiquesDescription :> Ruban en aluminium d'épaisseur 0,1 mm enduit d'un élastomère à haut pouvoir de vulcanisation à température normale> Largeur : 50 mm> Excellente résistance à l'eau> Allongement : 30 %> Tenue en température : - 20°C à + 70°C> Classé C selon l'arrêté du 21/11/2002

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier