Description
Conduit Optiflex circulaire bleu antistatique D90 - 50 mètres pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle
•Les Atouts de l'article:
Application : > Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel,> Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux,> Haute performance aéraulique en extraction ou insufflation,> Pour le neuf ou la rénovation,> Adapté aux installations en faux-plafond, murale, cloisons, dalle/chape, etc.Description :> Diamètre : 90 mm> Couleur : bleu > Couronne de 50 m> Matière résistante : PEHD> Facile à installer grace au raccordement en 1-clic> 10x plus étanche qu'un réseau de ventilation standard grâce aux joints> Intérieur lisse avec traitement antistatique > Classe étancheité assimilée D
•Les Atouts de l'article:
Application : > Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel,> Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux,> Haute performance aéraulique en extraction ou insufflation,> Pour le neuf ou la rénovation,> Adapté aux installations en faux-plafond, murale, cloisons, dalle/chape, etc.Description :> Diamètre : 90 mm> Couleur : bleu > Couronne de 50 m> Matière résistante : PEHD> Facile à installer grace au raccordement en 1-clic> 10x plus étanche qu'un réseau de ventilation standard grâce aux joints> Intérieur lisse avec traitement antistatique > Classe étancheité assimilée D
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier