- Accueil
- Appareillage et boîte d encastrement
- Appareillage terminal
- Etanche
- Etanche
- Prise de courant
Prise de courant
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- modèle
- nombre d'unités
- couleur
- mode de pose
- courant nominal
- nombre de pôles coupés (ronds)
- nombre de pôles coupés (plats)
- avec voyant indicateur
- nombre de modules (construction modulaire)
- nombre de prises commutables
- nombre de phases
- impression/marquage
- type de connexion
- avec volet de protection
- avec eclips / protection enfant
- zone de texte/surface d'inscription
- numéro RAL (équivalent)
- verrouillable
- encastrement isolé
- avec éclairage fonctionnel
- protection différentielle
- alimentation spéciale
- type de fixation
- matériau
- qualité du matériau
- sans halogène
- traitement de la surface
- finition de la surface
- traitement antibactérien
- Avec dispositif on/off
- repiquage possible
- prise inclinée ou inclinable
- tension nominale
- fréquence
- sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
- adapté à la classe de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- largeur d'appareil
- hauteur d'appareil
- profondeur d'appareil
- profondeur min. de la boîte d'encastrement
- pôle neutre sectionné simultanément
- type de contact de protection
- nombre de contacts actifs (carré)
- nombre de ports USB-A
- Nombre de ports USB-C
- nombre de repiquage
- couleur de l'opérateur de commutation
- avec répéteur de signal Wi-Fi
- avec haut-parleur bluetooth intégré