• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - MUR39133 - PC 2P+T BLC COMPOSABLE

  • Mureva Styl - Prise courant 2P+T - composable - IP55 IK08 - connex auto - blanc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : MUR39133
    • Référence Sonepar : 01887078957
    • EAN : 3606480789571
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - mécanisme seul - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - blanc RAL 9003 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise de courant 16A / 250V, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de d'alimenter un appareil électrique. Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR39133 se compose d'un mécanisme de prise de courant 2P+T à éclipses avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un clapet à hublot transparent. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de la prise, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre.

Le saviez-vous ?

MUR39133 se transforme en prise lumineuse à l'aide des smart LEDs Ovalis ou Odace pour faciliter son repérage dans les environnements sombres. Une variante gris anthracite et des versions complètes, déjà associées à un boitier ou à un cadre, sont également disponibles.



•Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



•Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'alimenter un appareil électrique
  • Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Identifier la fonction prise plus facilement, grâce au clapet à hublot transparent

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver