Interrupteur électronique

Trier par
Afficher
61 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
INTER DOUBLE CONNECT 2X250W BL photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 067722A
  • INTER DOUBLE CONNECT 2X250W BL

  • Interrupteur double avec Neutre connecté Céliane with Netatmo sans plaque blanc
Sur commande
x   1   unité
PAP VV 1 MMOD+2CDES CELTI photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 067778
  • PAP VV 1 MMOD+2CDES CELTI

  • Prêt à poser Céliane créer un va-et-vient 2 cdes sans fil + micromodule
Selon l'agence
x   1   unité
INTER VAR CONN. 5-125W LED TI photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 067771A
  • INTER VAR CONN. 5-125W LED TI

  • Interrupteur sans Neutre connecté Céliane with Netatmo sans plaque titane
Sur commande
x   1   unité
VV 2,5F SS CONTACT LUM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CM0003
  • VV 2,5F SS CONTACT LUM

  • Commande d'éclairage sans contact Céliane
Sur commande
x   1   unité
PAP VV 1 MMOD+2CDES CEL TI photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CT0405
  • PAP VV 1 MMOD+2CDES CEL TI

  • Prêt-à-Poser Céliane créer un va-et-vient, micromodule+2cdes ss fils - Titanium
Sur commande
x   1   unité
VARIATEUR CONNECTE 150W TIT photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CT0409
  • VARIATEUR CONNECTE 150W TIT

  • Interrupteur filaire Céliane with Netatmo avec Neutre, avec variation - Titanium
Sur commande
x   1   unité
INTER DOUBLE CONNECT 2X250W TI photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INTER VAR CONN. 5-125W LED GR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 064891A
  • INTER VAR CONN. 5-125W LED GR

  • Interrupteur sans Neutre connecté Céliane with Netatmo sans plaque graphite
Sur commande
x   1   unité
PAP VV 1 INT VAR+1 CDE CELBL photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CB0404
  • PAP VV 1 INT VAR+1 CDE CELBL

  • Prêt-à-Poser Céliane créer un va-et-vient, inter + cde sans fils - Blanc
Sur commande
x   1   unité
VARIATEUR CONNECTE 150W NOIR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CN0409
  • VARIATEUR CONNECTE 150W NOIR

  • Interrupteur filaire Céliane with Netatmo avec Neutre, avec variation - Noir
Sur commande
x   1   unité
INTER VAR CONN. 5-125W CEL TI photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CT0403
  • INTER VAR CONN. 5-125W CEL TI

  • Interrupteur filaire Céliane with Netatmo sans Neutre, avec variation - Titanium
Sur commande
x   1   unité
INTER VAR CONN. 5-125W CEL NO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CN0403
  • INTER VAR CONN. 5-125W CEL NO

  • Interrupteur filaire Céliane with Netatmo sans Neutre, avec variation - Noir
Sur commande
x   1   unité